TRIPP LITE | SMART700SER
SmartPro 120V 700VA 450W UPS ligne-interactif, tour, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SMART700SER
Nº PIÈCE  273260
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART700SER est un onduleur intelligent et ligne-interactif avec port série DB9. 700VA/450W. Comprend un total de 6 points de vente UPS pris en charge. Prend en charge la surveillance à distance des UPS et des conditions de puissance du site via un port série DB9 intégré. Inclut le logiciel d’arrêt système UPS PowerAlert surveillance et sans surveillance avec un câblage complet. Alarme sonore intégrée et 5 panneau avant LED indique l’état d’alimentation électrique, batterie, batterie faible/remplacer, niveau de règlement et de la charge de tension. Mur Montage avec support de fixation murale fourni par l’utilisateur UPSWM. Suppression de surtension réseau qualité AC protège les appareils de dégâts et performance des problèmes résultant de surtensions transitoires. Boîtier tour attrayant, faible encombrement utilise plancher minimal ou espace de bureau. Garantie de deux ans avec l’équipement de 250 000 $ connecté d’assurance.

Caractéristiques

  • Puissance 700VA/450 watt prend en charge une variété de réseaux, des télécommunications et des divers autres types d’applications
  • Régulation de tension intégré et support de batterie, plus complet AC modem ligne suppression des surtensions empêche des dommages matériels, perte de données et temps d’arrêt
  • Grandes batteries internes offrent 16,9 minutes demi charge runtime et 5,9 minutes à pleine charge pendant les pannes de courant
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Les circuits de règlement de la tension (AVR) automatique avec deux niveau de réduction de tension boost et ne maintient puissance nominale 120V utilisable sur une plage de tension d’entrée de 75-147V
  • Comprend un total de 6 points de vente NEMA5-15R
  • Ports de communication prend en charge d’arrêt temporisé inverseur après arrêt inopiné, activer autotest et 10 deuxième redémarrage du matériel branché
  • Port série permet arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Porte de remplacement de batterie
  • Notification du système indicateur via 5 LED et avertisseur multifonctions
  • Mur Montage avec support de fixation murale fourni par l’utilisateur UPSWM
  • Capacité de démarrage à froid permet d’allumer UPS en fonctionnement sur batterie dans des conditions de panne de courant

Spécifications  :

Taille 700
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.