TRIPP LITE | SMART750SLT
SmartPro 120V 750VA 500W Line-Interactive sinus UPS, tour, réseau carte Options, USB, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SMART750SLT
Nº PIÈCE  354997
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART750SLT intelligent, line-interactive sinus onduleur. 750VA/500W. 8 protégé NEMA 5-15R prises de sortie totales, dont 4 offrir surge suppression uniquement pour moins critiques accessoires de bureau. Prend en charge la surveillance à distance simultanées des UPS et des conditions d’alimentation site via slot pour carte accessoire réseau intégré, USB et DB9 serial ports monitoring. Accessoire SNMPWEBCARD permet de surveillance à distance de l’onduleur comme un périphérique géré via les applications de console de gestion de réseau. Interfaces de communications soutiennent messagerie d’UPS et le statut de puissance de ligne, ainsient que sortie de commande de puissance pour un redémarrage différé ou immédiat de tous les périphériques connectés à la fois. Inclut le suivi UPS PowerAlert et logiciel d’arrêt sans assistance avec prise en charge de gestion pour un nombre illimité de systèmes UPS réseau. Alarme sonore intégrée et 10 LEDs offrent de notification d’État. Ligne simple suppression des surtensions de ligne TEL/ADSL ou Ethernet. Garantie de deux ans avec l’assurance vie ultime des $ 250 000.

Caractéristiques

  • SMART750SLT UPS ligne-interactif offre batterie dérivé onde sinusoïdale AC sortie pendant les coupures électriques, réglage de la tension pendant les baisses de tension et les surtensions, ainsi que suppression de surtension réseau qualité AC
  • Puissance 750VA/500 watt avec sortie sinusoïdale à temps plein offre une compatibilité garantie avec mise en réseau, Télécom et autres appareils électroniques sensibles
  • Grandes batteries internes offrent des runtimes de 17,8 minutes à mi-charge (375VA/250 watts) et 6,5 minutes à pleine charge (750VA/500 watts)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Les circuits de règlement de la tension (AVR) automatique maintiennent sélectionnable par l’utilisateur 100, 110 ou 120 v nominal de sortie sur une plage de tension d’entrée de 83 à 145V
  • Comprend 8 prises de sortie NEMA 5-15R total, 4 avec la suppression des onduleurs et parasurtenseurs pour les périphériques critiques et 4 avec protection surtensions pour accessoires moins critiques
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de FREE de www.tr ipplite.com/poweralert
  • Interfaces de gestion de réseau incluent USB, DB9 serial et fente pour l’option Network Management Card
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite WEBCARDLX, SNMPWEBCARD et RELAYIOCARD
  • Ports de communication supportent messagng du statut de puissance UPS et de la ligne, y compris la batterie, batterie faible, courant rétabli, tension, tension de la batterie et capacité de la batterie restante
  • Prend en charge minutée inverseur robinet d’arrêt après un arrêt inopiné, activer autotest et UPS sortie puissance commande de redémarrage différée ou immédiate de l’équipement connecté
  • Prend en charge WatchDog logiciel de Tripp Lite restauration des programmes ne répond pas par systématiquement redémarrer les applications, les systèmes d’exploitation et finalement redémarrer complètement verrouillée co mputers en changeant momentanément alimentation de l’onduleur et rallumez-le à nouveau) nécessite un WATCHDOGSW en option)
  • LEDs d’État offrent des informations d’état continue des paramètres de fonctionnement UPS et de qualité de puissance de site
  • Batteries remplaçables à chaud permettent le remplacement de la batterie sur place sans éteindre l’équipement connecté
  • Single line Tél/DSL et suppression des surtensions ligne Ethernet du réseau

Spécifications  :

Taille 750
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.