TRIPP LITE | SMART750USB
SmartPro 120V 750VA Line-Interactive UPS, AVR, de 450W tour, USB, sorties surtensions

Nº PIÈCE FAB.  SMART750USB
Nº PIÈCE  381534
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART750USB, le système UPS ligne-interactif offre le réglage automatique de la tension, surtension et support de batterie longue durée. 750VA/450W. Comprend 3 sorties supportées batterie pour ordinateur, moniteur et un système vital périphérique 3 prises supplémentaires de surtensions. Port USB (câble USB fourni) permet d’arrêt facultatif sans surveillance système sans perte de données en cas de panne de courant prolongée. Logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Prises de protection intégré dataline offrent une protection d’un réseau connexion Ethernet ou une ligne téléphone/DSL modem unique. Alarme sonore intégrée et 4 voyants du panneau avant. Offres 3 minutes batterie DUREE avec une pleine charge de 750VA/450 watts et 11 minutes avec demi chargement de 375VA/225 watts. Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré. garantie 3 ans. 200 000 $ connecté rigides d’assurance (USA & Canada seulement).

Caractéristiques

  • SMART750USB offres du système UPS ligne-interactif étendu de régulation de tension (AVR) et support de batterie ainsi que toutes les AC et suppression de surtension de ligne RTC/ADSL/Ethernet
  • Prend en charge les systèmes de PC niveau entrée jusqu'à 45 minutes pendant les pannes de courant à l’ena ble un arrêt du système sécuritaire
  • Supporte une charge max de 750VA/450 watts pour 2,2 minutes et demie charge de 375VA/225 watts pour 8,3 minutes
  • Automatique règlement de tension (AVR) circuits correct baisses de tension aussi faibles que 89 volts sans utiliser la puissance de la batterie
  • Configuration de type tour noir sé
  • Comprend 3 prises supportées par batteries, plus 3 points supplémentaires de surtensions, cordon d’alimentation AC de 6 pieds (tous NEMA 5-15)
  • Port USB permet un arrêt inopiné sans perte de données lors de coupures de courant prolongée ; comprend câble USB
  • Pot d’USB permet arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de
  • www.tripplite.com/poweralert
  • Prend en charge l’application de logiciel de Tripp Lite WatchDog pour restaurer des programmes ne répond pas par automatiquement relancez-les et le redémarrage des ordinateurs complètement verrouillées en coupant automatiquement alimentation de l’onduleur et sous tension (partie #WATCHDOGSW)
  • Prises de répression dataline intégrés protègent une connexion dialup unique téléphone/ADSL ou réseau Ethernet ligne
  • Alarme sonore intégré et 4 panneau avant LED indique état d’alimentation système et ligne UPS
  • Puissance 750va/450 watt capacité abrite une variété d’ordinateur, interconnexion de réseaux, télécoms et consommateurs d’appareils électroniques
  • Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré
  • Compatible avec les applications de 120V/60Hz pour USA, Canada, Mexique, etc.
  • 200 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Taille 750
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.