TRIPP LITE | SMARTINT1500 | 037332033925
SmartPro 230V 1,5kVA 940W UPS ligne-interactif, tour, DB9, 6 points de vente

Nº PIÈCE FAB.  SMARTINT1500  | 037332033925
Nº PIÈCE  565433
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SMARTINT1500 SmartPro 230V 1,5kVA 940W onduleur Line-Interactive fournit batterie de secours et de protection d’alimentation AC contre les surtensions, les baisses de tension, surtension et bruit de ligne qui peut endommager l’électronique ou détruire des données. Idéal pour la sauvegarde des systèmes VoIP, po int de vente applications et réseau placards, les commutateurs SMARTINT1500 mode de batterie en millisecondes pour garder votre équipement connecté courir assez longtemps pour sauvegarder les fichiers et arrêter en toute sécurité sans perte de données.

Mettant en vedette six prises IEC-320-C13 et deux cordons d’alimentation C13-à-C14, le SMARTINT1500 possède une batterie interne qui assure 20 minutes de soutien à mi-charge et à 7 minutes à pleine charge. Panneau LED indiquent alimentation, batterie, charge, Statut règlement et batterie de tension. Une alarme retentit pour indiquer la panne de courant ou une batterie faible.

Régulation de tension automatique (AVR) maintient puissance nominale 230V sur une gamme d’entrée de 165V à 277V sans utiliser la puissance de la batterie. Filtrage du bruit EMI/RFI améliore les performances de votre équipement et prévient les dommages. Une cote de répression contre les surtensions 480-joule protège votre équipement des variations brusques de tension nuisibles. Avec le logiciel PowerAlert fourni par de Tripp Lite, le SMARTINT1500 permet arrêt sécuritaire sans surveillance système et enregistre les fichiers dans le cas d’une panne de courant prolongée.

Forfait comprend  :
SMARTINT1500 SmartPro 230V 1,5kVA 940W UPS ligne-interactif
Câbles d’alimentation IEC-2 C320-à-C13 (14)
Câbles de DB2 (9)
Logiciel PowerAlert
Manuel du propriétaire

Caractéristiques

  • Protège les appareils critiques
  • Offre une sortie AC entièrement réglementée pour les systèmes, les applications point de vente et les placards de réseau VoIP
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur ou batterie faible
  • 6 prises IEC-320-C13
  • C14 inlet
  • cote suppreon 480-joule surge
  • Fiable batterie de secours
  • Demi-charge prend en charge jusqu'à min. 20 et pleine charge jusqu'à 7 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • taux d’efficacité de l’alimentation du secteur-94 % permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Capacité de démarrage à froid permet le mode de la tour-dans la batterie pendant les coupures de courant
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 230 v sur une gamme d’entrée de 165V-277V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétique et radio interférences que canisrupt ou endommager la performance de l’équipement
  • Indicateurs LED
  • Panneau LEDs signal indiquent alimentation, batterie, charger niveau, statut de batterie et règlement de tension
  • Port de communication
  • Port DB9 permet arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec ipp PowerAlert de Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Logement de petite taille Tour
  • Supports sur le mur avec accessoire UPSWM

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610