TRIPP LITE | SMARTINT2200VS | 037332120304
SmartPro 230V 2,2kVA 1,6kW onduleur Line-Interactive, tour, réseau carte Options, USB, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SMARTINT2200VS  | 037332120304
Nº PIÈCE  565434
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMARTINT2200VS de Tripp Lite intelligent, ligne interactive tour d’alimentation sans coupure (UPS) empêche la perte de données, les interruptions de service et l’équipement des dommages en raison de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires. Grandes batteries internes offrent 19 minu tes demi charge runtime et 7 minutes à pleine charge. Maintient puissance nominale 230V réglementé sans utiliser la puissance de la batterie pendant les baisses de tension et les surtensions de 151 à 282V. 2200VA puissance offre une compatibilité avec une variété de réseaux, Télécom et autres applications électroniques sensibles. Comprend un total de 9 points de vente avec 3 banques de charge (2 points chacun) qui sont individuellement commutables via l’interface du logiciel pour redémarrer votre équipement select sur demande ou jeter des charges moins importantes à exten duree d batterie pour le matériel plus critique. Prend en charge la surveillance à distance simultanées des UPS et des conditions de puissance du site par l’intermédiaire de surveillance des ports USB et DB9 intégrés. Inclut le logiciel d’arrêt système UPS PowerAlert surveillance et sans surveillance avec un câblage complet. Logement accessoire intégré prend en charge les options de la carte de gestion réseau. L’interface Power Off (OEB) d’urgence offre option pour instantanée mise hors tension de l’onduleur et des appareils connectés en cas d’incendie ou d’urgence. Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 panneau avant LED offre at-a-glance notification d’UPS et le statut de puissance de ligne. Suppression de surtension réseau qualité AC protège les appareils de dommages et la performance des problèmes résultant de surtensions transitoires et les parasites de la ligne. Schéma de couleur gris.

Forfait comprend  :
Système UPS SMARTINT2200VS
Logiciel PowerAlert avec les câbles USB et DB9
Câble d’arrêt d’urgence interface
Mode d’emploi avec les informations de garantie
C13 aux câbles d’alimentation C14 (3)

Caractéristiques

  • SMARTINT2200VS line interactive UPS offre une protection de surtensions, baisses de tension, les surtensions et les surtensions
  • 2200VA / capacité watt 1600
  • Batteries internes soutiennent une demi-charge de 1100VA pendant 19 minutes et un plein chargement de 2200VA pendant 7 minutes
  • Système de gestion intelligent batery prolonge la vie de la batterie
  • Maintient la puissance nominale 230V réglementé lors de baisses de tension et les surtensions de 151 à 282V
  • Comprend 9 prises de UPS pris en charge avec 3 banques charge individuellement contrôlable pouvant être alimenté et la rallumer à nouveau via l’interface du logiciel
  • Connexion d’entrée IEC320-C20 accepte une gamme de cordons amovibles en fonction des pays ou les récipients propres mur
  • Surveillance de système UPS PowerAlert et logiciel d’arrêt inopiné inclus
  • Ports USB & série permettent l’arrêt de nattended de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Prend en charge minutée inverseur robinet d’arrêt après un arrêt inopiné, activer autotest et UPS sortie commande de puissance pour un redémarrage immédiat des appareils connectés
  • Prend en charge le logiciel de chien de garde de Tripp Lite (nécessite un WATCHDOGSW en option)
  • Logement accessoire intégré prend en charge les options de la Network Management Card ; Options de carte de gestion UPS compatible avec Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • D’urgence interface Power Off (EPO) avec câble
  • Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 panneau avant LED
  • Suppression de surtension réseau qualité AC
  • Jeu de couleurs gris attrayant
  • En option PDUBHV20 bypass PDU permet à replaent de UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610