TRIPP LITE | SMARTINT3000VS | 037332120311
SmartPro 230V 3kVA 2,25kW onduleur Line-Interactive, tour, étendu exécuté, les Options de carte réseau, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMARTINT3000VS  | 037332120311
Nº PIÈCE  565435
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMARTINT3000VS intelligent, line-interactive tour d’alimentation de Tripp Lite sans coupure (UPS) empêche la perte de données, les interruptions de service et l’équipement des dommages en raison de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires. Grandes batteries internes offrent 14 minu tes demi charge runtime et 4 minutes à pleine charge. Runtime est extensible avec des packs de batterie externe en option. Maintient puissance nominale 230V réglementé sans utiliser la puissance de la batterie pendant les baisses de tension et les surtensions de 151 à 282V. 3000VA puissance offre une compatibilité avec une variété de réseaux, Télécom et autres applications électroniques sensibles. Comprend un total de 9 points de vente avec des banques de charge 3 qui sont individuellement commutables via l’interface du logiciel pour redémarrer votre équipement select sur dem et ou de jeter des charges moins importantes pour prolonger la duree de la batterie pour le matériel plus critique. Prend en charge la surveillance à distance simultanées des UPS et des conditions de puissance du site par l’intermédiaire de surveillance des ports USB et DB9 intégrés. Comprend un système UPS PowerAlert suivi et unatten ded arrêt logiciel avec câblage complet. Logement accessoire intégré prend en charge l’option Network Management Card. L’interface Power Off (OEB) d’urgence offre option pour instantanée mise hors tension de l’onduleur et des appareils connectés en cas d’incendie ou d’urgence. Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 panneau avant LED offre at-a-glance notification d’UPS et le statut de puissance de ligne. Suppression de surtension réseau qualité AC protège les appareils de dégâts et performance des problèmes résultant de surtensions transitoires et bruit e lin. Schéma de couleur gris.

Forfait comprend  :
Système UPS SMARTINT3000VS
Logiciel PowerAlert avec les câbles USB et DB9
Câble d’arrêt d’urgence interface
Mode d’emploi avec les informations de garantie
C13 aux câbles d’alimentation C14 (3)

Caractéristiques

  • SMARTINT3000VS UPS ligne-interactif offre une protection contre les surtensions, baisses de tension, les surtensions et les surtensions
  • 3000VA / capacité watt 2250
  • Batteries internes soutiennent une demi-charge de 1500VA pendant 14 minutes et un plein chargement de 3000VA pendant 4 minutes
  • Runtime est furher extensible avec l’ajout de BP48V24-2U (limite 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et batteries externes BP48V27-2 (Multipack compatible)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Maintient la puissance nominale 230V réglementé lors de baisses de tension et les surtensions de 151 à 282V
  • Comprend 9 prises de UPS pris en charge avec 3 charge individuellement contrôlables banques (2 prises par la Banque) qui peuvent être alimentés et la rallumer à nouveau via l’interface du logiciel
  • Connexion d’entrée IEC320-C20 accepte qu'une variété de cordon amovible définit match pays ou récipients propres mur
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de FREE de www.tripplite.com/powera lert
  • Vous offre le contrôle simultané de jusqu'à 4 périphériques directement connecté via les ports d’interface USB et DB9 inclus
  • D’urgence interface Power Off (EPO) avec câble
  • Prend en charge minutée inverseur robinet d’arrêt après un arrêt inopiné, activer autotest et UP sortie commande de puissance pour reboot différé ou immédiat des appareils connectés
  • En option PDUBHV20 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Prend en charge le logiciel de chien de garde de Tripp Lite (nécessite un WATCHDOGSW en option)
  • Fente pour carte de gestion réseau options ; Compatible avec les options de la carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD,
  • WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • D’urgence interface Power Off (EPO) avec câble
  • Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 pal avant LED
  • Suppression de surtension réseau qualité AC

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610