TRIPP LITE | SMC15002URM
SmartPro 120V 1,5kVA 1kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U Rack/tour, LCD, USB, DB9, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMC15002URM
Nº PIÈCE  641260
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

l’interface Tripp Lite SmartPro Line Interactive UPS avec LCD amélioré offre protection d’alimentation réseau de qualité pour les équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Line Interactive onduleur (UPS) avec intégré règlement de tension automatique (AVR) corrige activement les baisses de tension et les surtensions aux niveaux utilisables tout en conservant une charge totale de la batterie en cas de panne de courant. Interface LCD interactive UPS, mode de fonctionnement, UPS détaillée et site puissances données de rapports, plus permet une variété d’options de configuration et d’installation UPS. Super rapide passage de ligne de la batterie se produit quelques millisecondes pour maintenir le fonctionnement de l’équipement connecté sans interruption ou redémarrage. 94 % mode ligne efficacité offres thermique réduit les émissions et les coûts d’exploitation. Les ports USB et RS-232 fonctionnent avec le logiciel PowerAlert pour communiquer UPS État et la puissance modalités. HID-compliant port USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. Communications ports permettent un suivi détaillé de l’équipement charger les niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire. Logiciel de surveillance et de contrôle PowerAlert UPS est disponible pour téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. D’urgence interface Power Off (EPO). Panneau d’affichage LCD pivote facilement pour visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Alarme sonore avec bouton poussoir momentané alarme-cancel et options de configuration en mode silencieux. Programmable d’auto-test. Batteries internes remplaçable, à chaud.

Applications

Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions

Caractéristiques

  • Protège les équipements électroniques critiques
  • Fournit une sortie sinusoïdale pure entièrement réglementée AC compatible avec les blocs d’alimentation PFC actifs
  • Alarme sonore signale la perte du réseau électrique, de surcharge et de batterie faible
  • 8 prises NEMA 5-15R
  • cordon d’alimentation de 10 pi wi 120V entrée NEMA 5-15P
  • cote de répression contre les surtensions 570-joule
  • Fiable batterie de secours
  • Supports pour moitié chargement jusqu'à 17,7 min. et pleine chargement jusqu'à 6,5 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • taux d’efficacité de l’alimentation du secteur-94 % permet d’économiser les coûts énergétiques
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 120 v sur une gamme d’entrée de 83V-147V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance d’eipment
  • Écran LCD interactif
  • Panneau LCD signaux mode de fonctionnement, charger niveau, tension, charge de la batterie et estimé runtimes
  • Prend en charge plusieurs paramètres d’utilisateur avancé et préférences de fonctionnement
  • Tourne pour le visionnement facile dans les configurations de montage en rack ou ter
  • Ports de communication
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Port EPO prend en charge l’arrêt d’urgence dans les installations de lage
  • Options d’Installation polyvalent
  • UPSHDEARKIT 2 - et 4-post matériel inclus pour un montage avant-vertical-rail dans 2U de rack 19 pouces standard EIA
  • Supports sur le mur avec 2POSTRMKITWM en option
  • Montures en position verticale tour avec en option 2-9USND
  • Montages avec soutien supplémentaire avant à l’arrière dans les racks à 4 postes avec 4POSTRAILKIT en option

Description des spécifications

Fiche d’entrée NEMA 5-15P ; 8 prises de sortie NEMA 5-15R

Informations techniques

Grandes batteries internes offrent des runtimes de 14,6 minutes à mi-charge (250VA/150 watts) et 3,2 minutes à pleine charge (500VA/300 watts)

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610