COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | PME-4-IP | 760060418
Surface Mount boîtier configuré pour quatre 1000-type adaptateur panneaux ou Modules de Plus InstaPATCH

Nº PIÈCE FAB.  SME-4-IP  | 760060418
Nº PIÈCE  353265
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’enceinte de monter sur la Surface de la SYSTIMAX est utilisé pour une combinaison d’épissage et résiliation de fibre optique, câbles, en dehors de la plante (OSP) câbles ou des InstaPATCH Plus du bâtiment les installations. L’enceinte peut être utilisé pour résiliation combinée et épissage fo r jusqu'à 96 fibres selon la configuration et le type d’adaptateur. L’enceinte peut être configuré pour de multiples applications de l’adaptateur. Les boîtes de PME sont enceintes murales qui sont conçus pour accueillir les terminaisons des fibres de LC jusqu'à 96 ou 48 fibres SC ou ST. Les enceintes aussi utilisable comme unités d’épissure pour stocker jusqu'à 96 unique Fusion épissures ou 72 épissures mécaniques avec l’ajout des détenteurs d’épissage appropriées.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Deux modèles sont proposés, un pour quatre panneaux d’adaptateur G2 ou modules de InstaPATCH Plus et un pour quatre cassettes modulaires G2
  • Sécurité couvre pour côté BTW & Patch
  • Utilisateur d’accès et derrière l’accès de mur sont fixés indépendamment avec serrures pavé séparé (non fournis)
  • Protection des câbles fibre côté patch
  • RoloSplice et SpliceWallet kits disponibles
  • Compatible de serre-câble (non inclus)

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.