ALTRONIX | SMP3PMCTX
Sous la supervision de commutation d’alimentation, 12 / 24 V DC @ 2,5 a, seul out, transformateurs, encl

Nº PIÈCE FAB.  SMP3PMCTX
Nº PIÈCE  231020
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alimentation / chargeur - 12 V DC ou 24 V DC @ 2,5 amp, AC et batterie surveillance, p.j. 13,5 % po. H x 13. W x 3,25 dans. D, 115 V courant alternatif d’entrée.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type de tension/courant VAC 115
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031