ALTRONIX | SMP5CTX
Alimentation alimentation/chargeur, scellé batterie plomb/Gel à l’acide, 115/230 VDC, sortie 50 a, 60/12 ACC au 24/4 Hertz entrée 13,5 %" longueur x 13" largeur x 3,25" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SMP5CTX
Nº PIÈCE  552933
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sortie filtrée et régulée électroniquement
  • Protection contre les surcharges thermiques et Court Circuit
  • Chargeur intégré pour scellé plomb-acide ou batteries de Type Gel
  • Zéro chute de tension lors du passage à la batterie de secours
  • Entrée AC et DC sortie voyant
  • InA fait

Informations techniques

CE

Spécifications  :

Ampères 3,1 à 4,0
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Serrure SERRURE À CLÉ
Catégorie de ventes CÂBLE D’ALIMENTATION EN BOÎTE
Code UNSPSC 43211700