APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMT1000
UPS, raccord P de NEMA 5-15, VAC 120 entrées/sorties, Hertz 50/60, 1 KVA, Port USB, statut LCD Display, 171 MM largeur x 439 MM profondeur x 219 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SMT1000
Nº PIÈCE  408332
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Froid démarrer Capable fournit temporaire batterie lorsque l’utilitaire alimentation est sorti
  • Compteur d’énergie offre réelle kilowatts-heures d’utilisation pour les utilisateurs conscients de l’énergie
  • Mode vert
  • Haut rendement en ligne réduit les coûts de l’utilitaire, génère moins de chaleur
  • Interface intuitive L fournit des informations claires et précises en plusieurs langues avec la possibilité de configurer l’onduleur localement avec des touches de Navigation facile à utiliser
  • Prédictive remplacer batterie Date
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
  • Simple commutation sortie groupe
  • Smarlot personnaliser les fonctionnalités de UPS avec gestion de cartes
  • Compensée en température batterie recharge prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de Charge selon la température de la batterie
  • Des Points de transfert de tension réglable maximise autonomie utile en élargir la fenêtre de la tension d’entrée ou de resserrement de la régulation de tension de sortie
  • Sensibilité de tension réglable permet d’adapter l’UPS pour des performances optimales dans un environnement puissance spécifique ou des Applications de génération
  • Batteries remplaçables à chaud assure propre, alimentation sans interruption pour matériel protégé alors que Batteries sont remplacés
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur augmente la disponibilité en permettant à un utilisateur formé effectuer des mises à niveau et le remplacement des Batteries réduisant le temps moyen pour réparer
  • Disjoncteurs réarmables permet une récupération rapide des événements de surcharge
  • Predictive Failure Notification fournit alerte analyse de panne assurant le remplacement des composants Proactive
  • Energy Star évalué

Informations techniques

PORTÉE DE 1778, CSA, UL

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.