APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMT1500
UPS, raccord P de NEMA 5-15, VAC 120 entrées/sorties, Hertz 50/60, 1,44 KVA, Port USB, statut LCD Display, 171 MM largeur x 439 MM profondeur x 219 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SMT1500
Nº PIÈCE  408333
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Démarrage à froid Capable
  • Offre que temporaire batterie lorsque l’utilitaire d’alimentation est sorti
  • Compteur d’énergie offre réelle kilowatts-heures d’utilisation pour les utilisateurs conscients de l’énergie
  • Mode vert
  • Brevet en instance de Mode de fonctionnement que contournements inutilisés des composants électriques dans des Conditions d’alimentation Gd à atteindre très élevé d’exploitation efficacité sans sacrifier toute Protection
  • Haut rendement en ligne réduit les coûts de l’utilitaire, génère moins de chaleur
  • Écran LCD intuitif fournit des informations claires et précises en plusieurs langues avec la possibilité de configurer l’onduleur localement avec des touches de Navigation facile à utiliser
  • Prédictive remplacer batterie Date fournit dynamiquement le mois et l’année quand le remplacement de la pile est recommandé afin d’aider dans la planification d’entretien à Long terme
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie simule l’alimentation réseau pour fournir le plus haut degré de compatibilité pour PFC actif (facteur de puissance corrigé) serveurs et composants électroniques sensibles
  • Seule prise unique commutée sortie groupe groupe qui peut être contrôlé séparément des UPS f ou Reboot de Hung dispositifs discrets, on/off séquencé et délestage Non critiques
  • SmartSlot personnaliser UPS capacités avec gestion de cartes
  • Compensée en température batterie recharge prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de Charge selon la température de la batterie
  • Des Points de transfert de tension réglable
  • Sensibilité de tension réglable
  • Batteries remplaçables à chaud
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Disjoncteurs réarmables
  • Predictive Failure Notification
  • Notification d’échec de batterie
  • Comprend un CD avec le CD de Documentation Sof, Smart UPS signalisation RS232 Cable, câble USB
  • Energy Star évalué

Informations techniques

PORTÉE DE 1778, CSA, UL

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR