APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMT1500J
Onduleurs (UPS) intelligents APC 1500VA LCD 100V

Nº PIÈCE FAB.  SMT1500J
Nº PIÈCE  542811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haut rendement en ligne - réduit les coûts de CrashFree, génère moins de chaleur
  • Mode vert - brevet en instance de mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés dans des conditions de bonne puissance pour obtenir une efficacité d’exploitation très élevée sans sacrifier aucune protection
  • Compteur d’énergie - offre réelle de kilowatt / heure d’utilisation pour les utilisateurs conscients de l’énergie
  • Date de remplacement prédictive de batterie - fournit dynamiquement le mois et l’année quand le remplacement de la pile est recommandé afin d’aider dans la planification de la maintenance à long terme
  • Interface LCD intuitive - fournit des informations claires et précises en plusieurs langues avec la possibilité de configurer l’onduleur localement avec des touches de navigation facile à utiliser
  • Sortie commuté simple groupe - sortie simple qui peut être contrôlé séparément de l’onduleur pour reboot discrète de dispositifs accrochés, séquencés marche/arrêt et non-critique délestage
  • Onde sinusoïdale pure sortie sur batterie - simule l’alimentation de service à fournir le plus haut degré de compatibilité pour PFC actif (facteur de puissance corrigé) serveurs et composants électroniques sensibles
  • SmartSlot - personnaliser les fonctionnalités de UPS avec gestion de cartes
  • Compensée en température recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie
  • Poussée et garniture de régulation de tension automatique (AVR) - donne une plus grande disponibilité d’application en corrigeant les conditions de haute et basse tension sans utilisation de la batterie (non disponible sur tous les modèles)
  • Gestion de la batterie intelligente - optimise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Conditionnement d’alimentation - protège les charges connectées de surtensions, pointes, la foudre et autres perturbations électriques
  • Redémarrage automatique des charges après l’arrêt de l’UPS - met en marche automatiquement vers le haut de l’appareil raccordé sur le retour du réseau électrique
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Notification de batterie déconnectée - avertit lorsqu’une batterie n’est pas disponible pour fournir une alimentation de secours
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • Alarmes sonores - activement vous permettent de savoir si l’appareil est sur batterie, si la batterie est faible ou s’il y a une condition de surcharge
  • Indicateurs d’état LED - comprendre rapidement le statut d’unité et de la puissance d’indicateurs visuels
  • Connectivité série - assure la gestion de l’onduleur via un port série

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610