APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMT2200J
Onduleurs (UPS) intelligents APC 2200 LCD 100V

Nº PIÈCE FAB.  SMT2200J
Nº PIÈCE  542813
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • OEB - Connectez le périphérique à un système d’urgence Power Off (EPO), afin que le pouvoir peut être désactivée en cas d’urgence
  • Onde sinusoïdale pure batterie de secours - empêche des interruptions, perdu des pré-séries, manqué les enregistrements DVR, perdu des données du serveur multimédia et prématurée projecteur ampoule usure quand le courant est
  • Haut rendement en ligne - réduit les coûts de CrashFree, génère moins de chaleur
  • Mode vert - brevet en instance de mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés dans des conditions de bonne puissance pour obtenir une efficacité d’exploitation très élevée sans sacrifier aucune protection
  • Conception haute fréquence - réduit ou élimine les transformateurs encombrants résultant en des unités plus légers pour faciliter la manutention
  • Compteur d’énergie - offre réelle de kilowatt / heure d’utilisation pour les utilisateurs conscients de l’énergie
  • Date de remplacement prédictive de batterie - fournit dynamiquement le mois et l’année quand le remplacement de la pile est recommandé afin d’aider dans la planification de la maintenance à long terme
  • Interface LCD intuitive - fournit des informations claires et précises en plusieurs langues avec la possibilité de configurer l’onduleur localement avec des touches de navigation facile à utiliser
  • Sortie commuté simple groupe - sortie simple qui peut être contrôlé séparément de l’onduleur pour reboot discrète de dispositifs accrochés, séquencés marche/arrêt et non-critique délestage
  • Tableau de distribution d’alimentation remplaçable sur le terrain - assure la compatibilité avec le matériel qui a prise différents types
  • SmartSlot - personnaliser les fonctionnalités de UPS avec gestion de cartes
  • Compensée en température recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie
  • Poussée et garniture de régulation de tension automatique (AVR) - donne une plus grande disponibilité d’application en corrigeant les conditions de haute et basse tension sans utilisation de la batterie (non disponible sur tous les modèles)
  • Gestion de la batterie intelligente - optimise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Conditionnement d’alimentation - protège les charges connectées de surtensions, pointes, la foudre et autres perturbations électriques
  • Redémarrage automatique des charges après l’arrêt de l’UPS - met en marche automatiquement vers le haut de l’appareil raccordé sur le retour du réseau électrique
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Notification de batterie déconnectée - avertit lorsqu’une batterie n’est pas disponible pour fournir une alimentation de secours
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610