APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMT3000RM2U
UPS, NEMA L5 - 30P connexion, VAC 120 entrées/sorties, Hertz 50/60, 2,88 KVA, Port USB, Status LED Display, 480 MM largeur x 683 MM profondeur x 86 MM hauteur, 2U Rack Mount

Nº PIÈCE FAB.  SMT3000RM2U
Nº PIÈCE  425678
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Sensibilité de tension réglable
  • Alarmes sonores
  • Automatique Self périodique batterie Self assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Notification d’échec de batterie
  • Indicateur de défaut de câblage de bâtiment
  • Démarrage à froid Capable
  • Notification de Disconnectedtery
  • Batteries remplaçables à chaud
  • Remplacement de batterie simple
  • Transformateur bloc espacement
  • Connectivité USB
  • Gestion de batterie intelligent maximise les performances de la batterie, la vie et la fiabilité par le biais de charge Intelligent, Precision
  • FailNotification de batterie permet d’alerte rapide analyse de panne sur les Batteries entretien préventif en temps opportun
  • Affichage d’état LED comprendre rapidement unité et état de l’alimentation avec des indicateurs visuels
  • Agence de la sécurité approuvé
  • Points de vente protégé par batterie et surtensions
  • Ergy Star évalué

Informations techniques

UL 1778, CSA, FCC, ATTEINDRE

Spécifications  :

Taille 3000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR