APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMT3000RMT2U
UPS, NEMA L6 - 20P connexion, VAC 208 entrées/sorties, Hertz 50/60, 3 KVA, Port USB, statut LCD Display, 480 MM largeur x 683 MM profondeur x 86 MM hauteur, 2U Rack Mount

Nº PIÈCE FAB.  SMT3000RMT2U
Nº PIÈCE  442161
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

APC Smart-UPS, Watts 2700 / 3000 VA, V entrée 208 / 208 V, Port d’Interface USB, Rack hauteur 2 U de sortie

Caractéristiques

  • Sensibilité de tension réglable
  • Alarmes sonores
  • Automatique Self périodique batterie Self assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Notification d’échec de batterie
  • Indicateur de défaut de câblage de bâtiment
  • Démarrage à froid Capable
  • Notification de Disconnectedtery
  • Batteries remplaçables à chaud
  • Remplacement de batterie simple
  • Transformateur bloc espacement
  • Connectivité USB
  • Gestion de batterie intelligent maximise les performances de la batterie, la vie et la fiabilité par le biais de charge Intelligent, Precision
  • FailNotification de batterie permet d’alerte rapide analyse de panne sur les Batteries entretien préventif en temps opportun
  • Affichage d’état LED comprendre rapidement unité et état de l’alimentation avec des indicateurs visuels
  • Agence de la sécurité approuvé
  • Points de vente protégé par batterie et surtensions
  • Ergy Star évalué

Informations techniques

UL 1778, CSA, FCC, ATTEINDRE

Spécifications  :

Taille 3000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.