APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMT750
UPS, raccord P de NEMA 5-15, 120 VAC entrée/sortie, Hertz 50/60, 750 VA, Port USB, affichage de l’état de l’écran LCD, 138 MM largeur x 363 MM profondeur x 161 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SMT750
Nº PIÈCE  408331
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Froid démarrer Capable fournit temporaire batterie lorsque l’utilitaire alimentation est sorti
  • Compteur d’énergie offre réelle kilowatts-heures d’utilisation pour les utilisateurs conscients de l’énergie
  • Verte breveté de Mode Mode opératoire que contournements des composants électriques non utilisés dans de bonnes Conditions de pouvoir atteindre très élevé d’exploitation efficacité sans sacrifier toute protection
  • Haut rendement en ligne réduit les coûts de l’utilitaire, génère moins de chaleur
  • Écran LCD intuitif
  • Prédictive remplacer batterie Date
  • Sortie sinusoïdale pure sur BatterymartSlot personnaliser UPS capacités avec gestion de cartes
  • Recharge de la batterie compensée en température
  • Des Points de transfert de tension réglable
  • Sensibilité de tension réglable
  • Batteries remplaçables à chaud
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Disjoncteurs réarmables
  • Notification d’échec de la preve
  • Notification d’échec de batterie
  • Comprend un CD avec logiciel, CD de Documentation, un câble USB
  • Energy Star évalué

Informations techniques

UL 1778, CSA

Spécifications  :

Taille 750
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR