BOGEN | SMTB
Pont de tuile

Nº PIÈCE FAB.  SMTB
Nº PIÈCE  249355
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les enceintes facile installer (SM1EZ et SM4T) réduire considérablement les temps d’installation de système car chaque enceinte peut être complètement installé, monté dans le plafond, sécurisée et connectée en moins d’une minute.

Les haut-parleurs peuvent être installés dans n’importe quel plafond de baisse avec des tuiles de plafond rapidement, facilement et sans problème et transmettent des messages vocaux avec clarté où la communication fiable est nécessaire.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Installe en quelques secondes
  • Aucune installation de l’outil
  • Design contemporain et profil bas
  • Aucun nettoyage

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600