APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMX1000
UPS, raccord P de NEMA 5-15, 120 VAC entrée/sortie, Hertz 50/60, 1 KVA, Port USB, statut LCD Display, 89 MM largeur x 490 MM profondeur x 432 MM hauteur, 2U Rack Mount

Nº PIÈCE FAB.  SMX1000
Nº PIÈCE  408336
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

APC Smart-UPS X 1000VA Rack/tour LCD 230V. APC Smart-UPS, de 800 Watts / 1000 VA, entrée 230V / sortie 230V, Interface Port SmartSlot, USB, modèle de runtime Extended, Rack hauteur 2 U

Caractéristiques

  • Reconnaissance automatique des Batteries externes
  • Démarrage à froid démarrage à froid Capable Capable
  • Compteur d’énergie offre réelle kilowatts-heures d’utilisation pour les utilisateurs conscients de l’énergie
  • OEB Connectez le périphérique à un système d’urgence Power Off (EPO), afin que l’alimentation peut être coupée j’ai une Situation d’urgence
  • Verte breveté de Mode Mode opératoire que contournements des composants électriques non utilisés dans de bonnes Conditions de pouvoir atteindre très élevé d’exploitation efficacité sans sacrifier toute protection
  • Conception haute fréquence réduit ou élimine les transformateurs encombrants résultant en des unités plus légers pour faciliter la manutention
  • Haut rendement en ligne réduit les coûts de l’utilitaire, génère moins de chaleur
  • Écran LCD intuitif
  • Plusieurs groupes de sortie commutée
  • Batteries externes plug-and-Play assure propre, Uninterrupt puissance aux charges lors de l’ajout de Runtime supplémentaire à l’UPS
  • Prédictive remplacer batterie Date
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
  • Convertible rack/tour protège l’investissement Initial dans le système UPS lors de la migration de tour au milieu de montage en Rack
  • Rtime évolutive permet aux moment de l’exécution supplémentaire à ajouter rapidement au besoin
  • SmartSlot personnaliser UPS capacités avec gestion de cartes
  • Recharge de la batterie compensée en température
  • Des Points de transfert de tension réglable
  • Sensibilité de tension réglable
  • Batteries BatteriUser remplaçables à chaud
  • Disjoncteurs réarmables permet une récupération rapide des événements de surcharge
  • Predictive Failure Notification
  • Notification d’échec de batterie permet d’alerte rapide analyse de panne sur les Batteries en temps opportun MaintenanceIncludes préventive CD avec logiciel, CD de Documentation, Guide d’Installation, support de montage supports, pieds de soutien amovibles, Smart UPS signalisation RS232 Cable, câble USB

Informations techniques

PORTÉE DE 1778, CUL, UL

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR