TRIPP LITE | SMX1000LCD | 037332125927
1kVA de SmartPro 230V 500W Line-Interactive UPS, tour, LCD, USB, 6 prises

Nº PIÈCE FAB.  SMX1000LCD  | 037332125927
Nº PIÈCE  565436
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les appareils critiques
  • Offre une sortie AC entièrement réglementée pour postes de travail de bureau ou familial, les centres et les systèmes de divertissement à domicile
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur ou de surcharge
  • 6 prises C13 - 3 surtensions
  • C14 inlet accepte fourni par votre cordon d’alimentation avec fiche pays spécifique
  • cote de répression contre les surtensions 480-joule
  • Fiable batterie de secours
  • Demi-charge prend en charge jusqu'à min. 11 et pleine charge jusqu'à 3 min.
  • PC d’entrée de gamme des pouvoirs jusqu'à 60 min. et un composant DVR/VCR jusqu'à 3 heures.
  • 96 % lipower cote d’efficacité permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Capacité de démarrage à froid permet d’allumer en mode batterie lors de pannes d’électricité
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 230 v sur une gamme d’entrée de 171V-266V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI / j’ai ligne filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de l’équipement
  • Écran LCD interactif
  • Panneau LCD signaux tension, batterie et charge des statuts
  • Prend en charge plusieurs utilisateurs avancés setupnd préférences de fonctionnement
  • Tourne pour le visionnement facile dans les configurations de montage en rack ou tour
  • Port de communication
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplit.com/poweralert
  • RJ45 Prises de Protection Téléphone/Ethernet
  • Protection téléphone/DSL/télécopieur/modem/Ethernet réseau contre les surtensions

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610