TRIPP LITE | SMX1200XLHG | 037332140425
SmartPro 230V 1kVA 750W Grade médical tour Line-Interactive UPS avec 6 points de vente, isolement total, Runtime extensible

Nº PIÈCE FAB.  SMX1200XLHG  | 037332140425
Nº PIÈCE  565439
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Offre idéale sauvegarde UPS dans les établissements de santé
  • Conforme aux normes 60601-1 UL pour une utilisation dans les alentours de soins aux patients, lorsqu’il est branché dans une prise de qualité hôpital
  • Transformateur d’isolation intégré avec bouclier Faraday offre l’isolement complet et supprime le bruit de mode commun
  • Batterie de secours et pleine Protection contre les surtensions
  • Duree de 27,5 minutes pour demi-charge (375W) ; 11 minutes à pleine charge (750W)
  • Tous les six prises de qualité hôpital offrent une protection contre les surtensions évalué à 340 joules
  • Filtrage du bruit EMI/RFI assure equipmentuns en douceur sans interférences de ligne
  • Résistant aux décharges électrostatiques
  • Voyants et alarmes sonores vous tenir au courant de l’état de l’alimentation
  • Témoins lumineux situés sur le devant de l’appareil vous montrent lorsque l’onduleur est allumé et fournissant l’alimentation de service, lorsque vous utilisez le mode de correction de tension n ou en mode batterie, niveau de charge relative et alerte de batterie faible
  • Alarmes sonores vous avertir de panne, de surcharge et de batterie faible conditions ; le mode mute/silencieux de l’alarme assure que les patients ne soient pas dérangés
  • Enregistre vos fichiers, même lorsque vous êtes absent
  • Fonctionne avec le logiciel de Tripp Lite PowerAlert (inclus) pour activer les fichiers et arrêt du système sécuritaire, sans surveillance enregistre pendant les pannes de courant prolongée
  • Se connecte à votre ordinateur via le port USB ou port série DB9

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610