TRIPP LITE | SMX1500LCDT | 037332177445
SmartPro 230V 1,5kVA 900W UPS ligne-interactif, tour, LCD, USB, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMX1500LCDT  | 037332177445
Nº PIÈCE  565441
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les appareils critiques
  • Offre une sortie AC entièrement réglementée pour postes de travail de bureau ou familial, les centres et les systèmes de divertissement à domicile
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur ou batterie faible
  • 8 prises C13 - 2 surtensions
  • C14 inlet fourni par acceptuser cordon d’alimentation avec fiche pays spécifique
  • cote de répression contre les surtensions 455-joule
  • Fiable batterie de secours
  • Prend en charge la moitié charger jusqu'à 10 min.
  • PC d’entrée de gamme des pouvoirs jusqu'à 90 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • 95 % liower cote d’efficacité permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Capacité de démarrage à froid permet d’allumer en mode batterie lors de pannes d’électricité
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 230 v sur une gamme d’entrée de 170V-280V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/R Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de l’équipement
  • Écran LCD interactif
  • Panneau LCD signaux tension, batterie et charge des statuts
  • Prend en charge plusieurs utilisateurs avancés d’installation d préférences de fonctionnement
  • Tourne pour le visionnement facile dans les configurations de montage en rack ou tour
  • Port de communication
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplitecom/poweralert
  • RJ45 Prises de Protection Téléphone/Ethernet
  • Protection téléphone/DSL/télécopieur/modem/Ethernet réseau contre les surtensions

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610