TRIPP LITE | SMX1500XLRT2U
SmartPro 230V 1,5kVA 1,35kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U, étendu exécuté, les Options de carte réseau, LCD, USB, DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMX1500XLRT2U
Nº PIÈCE  377882
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMX1500XLRT2U de Tripp Lite intelligent, alimentation électrique sans coupure de ligne interactive rack/tour empêche la perte de données, les interruptions de service et l’équipement des dommages en raison de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires. Nécessite seulement deux espaces de rack (2U) dans un boîtier rack standard. Grandes batteries internes offrent 18 minutes demi charge runtime et 7 minutes à pleine charge. Runtime est extensible avec en option BP36V15-2U batterie externe (limite 1) ou BP36V42-3U (Multipack compatible). Maintient réglementé 2V 30 puissance nominale sans utiliser la puissance de la batterie pendant les baisses de tension et les surtensions de 151 à 282V. Puissance 1500VA/1000 watt capacité et temps plein sortie sinusoïdale offre une compatibilité garantie avec mise en réseau, Télécom et autres applications de sultée el sensibles. Comprend un total de 8 points de vente avec des banques de charge 3 qui sont individuellement commutables via l’interface du logiciel pour redémarrer votre équipement select sur demande ou jeter des charges moins importantes pour prolonger la duree de la batterie pour le matériel plus critique. Su résultat simultané télésurveillance des UPS et des conditions de puissance du site par l’intermédiaire de surveillance des ports USB et DB9 intégrés. Inclut le logiciel d’arrêt système UPS PowerAlert surveillance et sans surveillance avec un câblage complet. Logement accessoire intégré prend en charge SNMP avec opti onal adaptateur SNMPWEBCARD. L’interface Power Off (OEB) d’urgence offre option pour instantanée mise hors tension de l’onduleur et des appareils connectés en cas d’incendie ou d’urgence. Multi-function audible alarmes et ensemble de 5 panneau avant LED offre at-a-glance notif ication d’UPS et le statut de puissance de ligne. Suppression de surtension réseau qualité AC protège les appareils de dommages et la performance des problèmes résultant de surtensions transitoires et les parasites de la ligne. Couleurs attrayantes tout en noir.

Caractéristiques

  • Protège les critiques appareils montés en Rack
  • Fournit une sortie entièrement réglementée sinusoïdal AC pour des applications point de vente, systèmes de VoIP et réseaux de petites entreprises
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur, surcharge, basses batterie et conditions de défaut
  • 8 points de vente C13
  • C14 entrée accepte fourni par l’utilisateur cordon d’alimentation avec fiche pays spécifique
  • cote de répression contre les surtensions 350-joule
  • Fiable batterie de secours avec Runtime extensible
  • Supports pour moitié chargement jusqu'à 13,6 min. et pleine chargement jusqu'à 4,9 min.
  • Baies internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • taux d’efficacité de l’alimentation du secteur-97 % permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option, telles que BP36V15-2U de Tripp Lite
  • 2 bancs de charge avec sorties commutables
  • Permet de contrôler 4 outle à distance pour redémarrer votre équipement ou hangar charges non essentiels
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 230 v sur une gamme d’entrée de 158V-278V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Électromagnétiques enlève et frequen radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de l’équipement
  • Écran LCD interactif
  • Panneau LCD signaux mode de fonctionnement, charger niveau, tension, charge de la batterie et estimé runtimes
  • Prend en charge plusieurs paramètres d’utilisateur avancé et preferencesÔotates pour le visionnement facile dans les configurations de montage en rack ou tour de fonctionnement
  • Cartes de gestion de réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD et RELAYIOCARD
  • Ports de communication
  • Ports USB & série permettent l’arrêt de données-savinunattended lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Port EPO prend en charge l’arrêt d’urgence dans les grandes installations
  • Options d’Installation polyvalent
  • Matériel inclus pour 4 postes REPETITEUR dans 2U de rack 19 pouces standard EIA
  • Montures sur mur ou une étagère à 2 poteaux avec accessoire en option 2POSTRMKITWM
  • Montures en position verticale tour avec accessoire en option 2-9USTAND

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610