APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMX2200RMLV2U
UPS, VAC 120 entrées/sorties, raccord NEMA L5-30 P, 50/60 Hertz, 2,2 VA, Port USB, statut LCD Display, largeur 431 MM x profondeur 667 MM x 85 MM hauteur, monté en Rack 2U

Nº PIÈCE FAB.  SMX2200RMLV2U
Nº PIÈCE  427493
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sensibilité de tension réglable
  • Alarmes sonores
  • Automatique Self périodique batterie Self assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Notification d’échec de batterie
  • Indicateur de défaut de câblage de bâtiment
  • Démarrage à froid Capable
  • Notification de Disconnectedtery
  • Batteries remplaçables à chaud
  • Remplacement de batterie simple
  • Transformateur bloc espacement
  • Connectivité USB
  • Gestion de batterie intelligent maximise les performances de la batterie, la vie et la fiabilité par le biais de charge Intelligent, Precision
  • FailNotification de batterie permet d’alerte rapide analyse de panne sur les Batteries entretien préventif en temps opportun
  • Affichage d’état LED comprendre rapidement unité et état de l’alimentation avec des indicateurs visuels
  • Agence de la sécurité approuvé
  • Points de vente protégé par batterie et surtensions
  • Ergy Star évalué

Informations techniques

UL 1778, CSA, BSMI, FR 50091/2-55022, FCC, NOM, TUV, VCCI

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR