TRIPP LITE | SMX3000XLRT2UA
SmartPro 230V 3kVA 2,7kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U, étendu exécuté, les Options de carte réseau, LCD, USB, DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMX3000XLRT2UA
Nº PIÈCE  641261
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

l’interface Tripp Lite SmartPro Line Interactive UPS avec LCD amélioré offre protection d’alimentation réseau de qualité pour les équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Line Interactive onduleur (UPS) avec intégré ulation Reg de tension automatique (AVR) corrige activement les baisses de tension et les surtensions aux niveaux utilisables tout en conservant une charge totale de la batterie en cas de panne de courant. la configuration unique de Tripp Lite excelle dans des environnements extrêmement pauvres-puissance avec deux s niveau distinct de boost de tension pour corriger les undervoltages légères et conditions de baisse de tension. Interface LCD interactive UPS, mode de fonctionnement, UPS détaillée et site puissances données de rapports, plus permet une variété d’options de configuration et d’installation UPS. Itchover sw ultra-rapide de la ligne de la batterie se produit quelques millisecondes pour maintenir le fonctionnement de l’équipement connecté sans interruption ou redémarrage. 98 % mode ligne efficacité offres thermique réduit les émissions et les coûts d’exploitation. Gestion de réseau interfaces suppor t les communications via le port USB, RS-232 et interface de réseau optionnel SNMPWEBCARD. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. réseau communications ports permettent un suivi détaillé des niveaux de charge de matériel, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. Groupes de charge de sortie commuté permettent le redémarrage à distance régulier et en temps réel et délestage de certains points de vente. D’urgence interface Power Off (EPO). Panneau d’affichage LCD pivote facilement pour visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Alarme sonore avec bouton poussoir momentané alarme-cancel et options de configuration en mode silencieux. Programmable d’auto-test. Modules de champ-remplacez la pile en mesure, à chaud.

Applications

Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions

Caractéristiques

  • Tripp Lite SMX3000XLRT2UA ligne interactive 2U bâti/tour UPS avec 3000VA / options de capacité et de longue duree 3kVA
  • Onduleur interactif avec le règlement de tension automatique (AVR) corrige les baisses de tension et les surtensions de 158 à 278V
  • Embase d’alimentation AC C20 ; Récipients, deux groupes de charge de sortie commutable indépendamment de sortie 8 C13 et 1 C19
  • Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions
  • Haute 98 % cote d’efficacité en mode ligne-power offre réduite de puissance consommation et emisssions BTU
  • Batteries internes offrent 11,1 % minutes à 50 % de charge (1350W) et 3,9 minutes à 100 % de charge (2700W)
  • Temps d’exécution prolongé est disponible avec les packs de batterie externe en option BP48V24-2U (limite 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et BP48V27-2 (Multipack compatible)
  • Batterie externe configurations nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Batteries internes à chaud, remplaçable par l’utilisateur et blocs-batteries externes peut être remplacés sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Boutons de façade LCD écran avec entrée et le MODE de surveillance Rapports de fonctionnement mode avec le graphique de charge de batterie 5-bar, ainsi que des écrans sélectionnables 7 de UPS détaillées et informations du site puissance
  • Interface LCD prend également en charge un certain nombre de paramètres utilisateur avancé et préférences de fonctionnement
  • Livré avec 4 post rackmount installation matériel ; 2POSTRMKITWM facultatif permet à 2 post rackmount/wallmount installation ; 2-9USTAND en option permet le placement des tours
  • USB intégré, RS-232 et fente pour les options de carte réseau en option gestion
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD et RELAYIOCARD
  • Interface de SB compatible HID permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Série & USB ports activer sauvegarde des données arrêt inopiné lorsqu’il est utilisé avec le logiciel PowerAlert de Tripp Lite, disponible par l’intermédiaire de FREE Télécharger fr om www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble

Description des spécifications

Embase d’alimentation AC C20 ; Récipients, deux groupes de charge de sortie commutable indépendamment de sortie 8 C13 et 1 C19

Informations techniques

Batteries internes offrent 17,7 % minutes à 50 % de charge (500W) et 6,5 minutes à 100 % de charge (1000W)

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.