TRIPP LITE | SMX500RT1U | 037332119254
500VA de SmartPro 230V 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/tour, réseau des Options de carte, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMX500RT1U  | 037332119254
Nº PIÈCE  565446
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SMX500RT1U.5 kVA / 500VA / 300 watt line interactive UPS
  • Rack 1U / facteur de forme compatible à tour
  • IEC C14, entrée ; 7 prises IEC C13
  • Installé à profondeur de seulement 11,8 en / 29,8 cm
  • Grandes batteries internes offrent des runtimes de 14,6 minutes demi charge (250VA/150 watts) et 3,2 minutes à pleine charge (500VA/300 watts)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Maintient puissance nominale 230V réglementé pendant les baisses de tension aussi faible que 187V
  • Comprend 6 sorties supportées UPS, avec un banc de charge sngle-sorties pour distance charge délestage ou du redémarrage d’un dispositif individuel
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • Prend en charge l’application de logiciel de Tripp Lite chien de garde pour rétablir le fonctionnement d’équipement verrouillé par redémarrage doux d’application, OS ou dur power off/au redémarrage de l’équipement connecté - idéal pour les applications de kiosque sans surveillance (nécessite un WATCHDOGSW en option)
  • D’urgence interface Power Off (EPO) avec câble
  • Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 panneau avant LED
  • C14 inlet accepte fourni par l’utilisateur AC ith pays spécifique cordon d’alimentation
  • Suppression de surtension réseau qualité AC
  • Batteries de l’UPS internes remplaçable, remplaçables à chaud
  • En option PDUBHV10 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610