APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMX750
UPS, raccord P de NEMA 5-15, 120 VAC entrée/sortie, Hertz 50/60, 750 VA, Port USB, statut LCD Display, 89 MM largeur x 490 MM profondeur x 432 MM hauteur, monté en Rack 2U

Nº PIÈCE FAB.  SMX750
Nº PIÈCE  408334
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Reconnaissance automatique des Batteries externes
  • Démarrage à froid démarrage à froid Capable Capable
  • Compteur d’énergie offre réelle kilowatts-heures d’utilisation pour les utilisateurs conscients de l’énergie
  • OEB Connectez le périphérique à un système d’urgence Power Off (EPO), afin que l’alimentation peut être coupée j’ai une Situation d’urgence
  • Verte breveté de Mode Mode opératoire que contournements des composants électriques non utilisés dans de bonnes Conditions de pouvoir atteindre très élevé d’exploitation efficacité sans sacrifier toute protection
  • Conception haute fréquence réduit ou élimine les transformateurs encombrants résultant en des unités plus légers pour faciliter la manutention
  • Haut rendement en ligne réduit les coûts de l’utilitaire, génère moins de chaleur
  • Écran LCD intuitif
  • Plusieurs groupes de sortie commutée
  • Batteries externes plug-and-Play assure propre, Uninterrupt puissance aux charges lors de l’ajout de Runtime supplémentaire à l’UPS
  • Prédictive remplacer batterie Date
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
  • Convertible rack/tour protège l’investissement Initial dans le système UPS lors de la migration de tour au milieu de montage en Rack
  • Rtime évolutive permet aux moment de l’exécution supplémentaire à ajouter rapidement au besoin
  • SmartSlot personnaliser UPS capacités avec gestion de cartes
  • Recharge de la batterie compensée en température
  • Des Points de transfert de tension réglable
  • Sensibilité de tension réglable
  • Batteries BatteriUser remplaçables à chaud
  • Disjoncteurs réarmables permet une récupération rapide des événements de surcharge
  • Predictive Failure Notification
  • Notification d’échec de batterie permet d’alerte rapide analyse de panne sur les Batteries en temps opportun MaintenanceIncludes préventive CD avec logiciel, CD de Documentation, Guide d’Installation, support de montage supports, pieds de soutien amovibles, Smart UPS signalisation RS232 Cable, câble USB

Informations techniques

PORTÉE DE 1778, CUL, UL

Spécifications  :

Taille 750
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.