ERICO | SN37
Série SN écrou, pour 3/8" Rod 1350 lb charge évaluation

Nº PIÈCE FAB.  SN37
Nº PIÈCE  444632
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’écrou de la série SN, complice de theCADDY ROD LOCKsystem, peut être positionné n’importe où sur une tige filetée, réduisant ainsi le besoin pour fileter par rapport à la norme écrous et rondelles.

La conception unique de l’écrou de série SN est idéale pour l’installation de systèmes électriques et mécaniques, pris en charge par tige filetée, et il peut être utilisé dans des projets de rénovation, tels que les installations de trapèze (il suffit d’ajouter de suite si nécessaire). Il peut également être utilisé sur une tige filetée avec filets légèrement endommagés ou bavures mineures, aidant à gagner du temps en minimisant la quantité d’ébavurage qui est généralement requise avant l’installation. Les caractéristiques de l’écrou de série SN un électro-galvanisé finition pour la protection supérieure contre la corrosion. Et, par rapport à des rondelles et des écrous standards, elle offre jusqu'à 50 % gain de temps installation.

Applications

L’écrou de série SN est idéal pour une utilisation sur des projets de rénovation, tels que les installations de trapèze (il suffit d’ajouter de suite si nécessaire) et offre jusqu'à 50 % gain de temps installation par rapport à des rondelles et des écrous standards.

Caractéristiques

  • Permet le montage du côté de l’écrou de tige filetée
  • Réduit le besoin de fileter par rapport à des rondelles et des écrous standards
  • Idéal pour des projets de rénovation, tels que les installations de trapèze
  • Fonctionne avec les filets légèrement endommagés et bavures mineures sur la tige filetée
  • Réduit le temps d’installation jusqu'à 50 %
  • Pour une utilisation sur la plaine et électro zingué matériel uniquement.

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
UN («)  : 3/4 »
B («)  : 7/8 »
Taille de la tige («)  : 3/8 »
Charge statique (lb)  : 1 350 lb

Spécifications  :

Type MATÉRIEL
Code UNSPSC 31162606

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.