SONY | SNC-CH160
Réseau 720p HD / 1,3 mégapixels Bullet caméra IR illuminateur, IP66, JPEG/MPEG-4/H.264 double Streaming, jour/nuit et PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNC-CH160
Nº PIÈCE  428874
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sony est heureux de présenter le SNC-CH160, une puissante nouvelle addition à sa gamme de caméra réseau HD.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Supérieure qualité d’image HD 720P soutenant h.264 à 30 fps
  • Résolution maximale 1280 x 1024
  • Voir clairement les objets dans le sombre jusqu'à 15 m 49 pieds loin avec projecteurs IR
  • Trois codecs (JEPG/MPEG-4/H.264) et le double codage
  • Le nouveau « Exmor » CMOS capteur fournit une qualité d’image élevée et une grande sensibilité pour la surveillance
  • Fonction de mise au point facile
  • Puissance au-dessus des possibilités de Ethernet PoE
  • Conformité ONVIF (forum d’interface vidéo réseau ouvert)
  • Évalué IP66

Description des spécifications

Bullet HD caméra IP extérieure IR portée de réseau série E

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
GUIDE DE L’UTILISATEUR
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.