SONY | SNC-CH220
Réseau 1080 p HD / fixe de 3 mégapixel caméra avec double Streaing H.246/MPEG-4/JPEG, jour/nuit, PoE, CS Mont 2,8 à 6 mm Auto-Iris inclus

Nº PIÈCE FAB.  SNC-CH220
Nº PIÈCE  428873
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Réseau 1080 p HD / fixe de 3 mégapixel caméra avec double Streaing H.246/MPEG-4/JPEG, jour/nuit, PoE, CS Mont 2,8 à 6 mm Auto-Iris inclus.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Qualité d’image HD p de 1920 x 1080 à 30 images/seconde
  • capacités de résolution max de 1920 x 1440
  • Trois Codecs - H.264, MPEG-4 et JPEG
  • Double capacité - n’importe quelle combinaison de streaming
  • 1/2,8 type « Exmor » CMOS sensor
  • 3,27 megapixels conçues pour surveillance applicationsy/nuit fonction - filtre anti-IR est remplacée par une claire en mode nuit pour travailler avec près de projecteurs IR
  • Évalué IP66
  • Excellente sensibilité F1, 2, 42dB AGC, 50IRE IP
  • 0,7 couleur de lux, Lux 0,45 n/b
  • Détection de mouvement intelligent réduit posivesTampering fausse Qu'alarme détecte des tentatives de pulvérisation de peinture, champ de vision de la caméra mobile, etc..
  • Flux au carré fonction optimise la capacité de bande passante et de stockage
  • Fonction de mise au point facile - une Poussée localement ou à distance pour la meilleure mise au point dans les modes de jour comme de nuit
  • Power-over-Ethernet (PoE)
  • Sortie vidéo analogique
  • Conformité ONVIF

Description des spécifications

E réseau de série HD caméra IP intérieur fixée

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
GUIDE DE L’UTILISATEUR
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.