SONY | SNC-EB600
Réseau HD caméra IPELA moteur EX fixe

Nº PIÈCE FAB.  SNC-EB600
Nº PIÈCE  519916
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HD réseau fixe caméra alimentée par IPELA moteur EX, éclairement minimum de 0,05lx couleur, 50IRE, vitesse d’obturation de 1/30, 720 p/30 IPS, vue-DR 130dB, facile-focus, stabilisation d’image, PoE

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • IP/analogique  : IP
  • Type de caméra  : HD
  • Type  : Boîte intérieure
  • Caméra  : SNCEB600
  • Dispositif d’image  : 1/3 type progressive scan CMOS Exmor
  • Pixels effectifs  : Env. 1,37 Megapixels
  • Eclairage minimum  : Couleur  : 0,05 lx F1.0, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 IPS, n/b  : 0,04 lx F1.0, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 fps
  • Type d’objectif  : CS-mount Objectif vari-focal
  • Focale  : f = 3,0 mm à 8,0 mm
  • F-nombre  : F1, 0 large pour Tele F1,65
  • Format de compression  : H.264 haute/Main/Baseline profil, JPEG
  • Jour nuit  : Oui vrai D/N
  • Wide-d  : Oui
  • Rapport de zoom  : Zoom optique 2,7 x zoom numérique 4 x zoom Total 10,8 x
  • Distance de l’objet minimale  : 200 mm
  • Mode de Balance blanc  : ATW, ATW-PRO, Fluor., Merc., vapeur de Sodium, Metal halide lampe, LED blanc, une simple pression WB, manuel
  • Angle de vision horizontal  : 92,5 à 35,7
  • Contrôle de l’exposition  : Vitesse exposition compensation, AGC, d’obturation, Iris
  • Gain  : automatique

Description des spécifications

Réseau HD caméra fixe

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL MILLIMÈTRE 3,5-8
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1280 X 1024
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE