SONY | SNC-EB602R
Caméra de sécurité IP, IR Bullet, NTSC, jour/nuit, H.264/JPEG, résolution de 1280 x 1024, F1,2/F2,1 grand angle/téléobjectif varifocale 3 à 9 MM, 2 Go, 10 watts, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNC-EB602R
Nº PIÈCE  584491
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Le capteur Exmor CMOS haute résolution capture Crisp, Images vidéo HD, même en basse lumière
  • Première classe sensibilité assure une qualité d’image améliorée dans des Conditions de faible luminosité comme faiblement éclairée des parcs de stationnement
  • Sony puissant moteur IPELA EX plateforme de traitement combine plusieurs Technologies qu’optimiser la qualité d’image HD
  • Vue-DR combine des Images prises à différentes vitesses d’obturation, offrant une gamme dynamique étendue jusqu'à 130 dB d’excellente qualité à contraste élevé, fortement les milieux rétro-éclairé
  • Visibilité Enhancer optimise dynamiquement la luminosité et le ton de la couleur sur une base de Pixel par Pixel, alors que la réduction du bruit dynamique Excellent réduit le bruit, minimisant le mouvement flou sous faible éclairage
  • Ion de DEPA Advanced vidéo Analytique améliore Intelligent Motion détecter puissante et réglementé se déclenche, fournissant des alertes avec filtres objet comme passant et Intrusion à encore réduire les fausses alarmes
  • Visage détection permet rapide indexation des enregistrements pour trouver des événements où un visage humain est Visible dans la scène
  • Illuminateurs infrarouge intégré aider avec capture d’objets dans l’obscurité totale, jusqu'à 25 mètre de la caméra
  • Vue-DR technologie assure que clair noir et blanc des Images peut visible près et loin de la caméra sans surexposition
  • Le stabilisateur d’Image intégré minimise les effets du bougé de l’appareil par exemple, lorsque la caméra se soumettre aux vibrations sur un poteau de montage ou un support
  • Avec plus de clarté, vidéo plus Stable des Images il plus facile de voir ce qui passe dans n’importe quelle scène
  • Véritable fonction jour/nuit automatiquement l’appareil photo à jour ou en Mode nuit, selon le niveau de lumière ambiante
  • Sélectionnez la Variable Bitrate, débit Constant ou VBR avec un Bitrate Variable PAC avec les Modes de Compression limite pour le contrôle de bande passante de réseau optimisé avec compte tenu des Conditions de réseau IP et R ecording capacité de stockage
  • En toute sécurité accéder à la caméra à l’aide d’un Smartphone ou tablette Android ou IOS pour voir des Images à distance et contrôle Pan, Tilt et Zoom fonctions
  • Vous n’avez pas besoin même de télécharger une application spéciale
  • Le pare-soleil intégré protège de l’éblouissement du soleil Direct Lensfrom, faisant la caméra particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur en plein soleil
  • La caméra microcopies peut être installé facilement, avec nul besoin d’une boîte d’adaptateur supplémentaire
  • Le programme d’installation est simplifiée grâce à un réglage mise au point/Zoom rapide et Flexible deux axes ajustement du champ de vision de la caméra
  • Power Over Ethernet permet la caméra être actionné en utilisant le même Ethernet câble pour transfert de données, réduisant la complexité de Installation et coûts
  • Support pour ONVIF profil S simplifie l’intégration avec un

Informations techniques

IEEE 802,3af, UL 2044, Vyas, CEI 60950-1, VCCI, FCC, IC, fr 55022/50130-4/55024, AS / NZS CISPR22, KCC, EMC-TR

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610