SONY | SNC-EM520
Caméra minidome SD, 1/3 type progessive scan capteur CMOS Exmor, 2,9 x zoom optique, H.264/MPEG-4/JPEG, 30 images par seconde, jour/nuit, IK-10 évalué

Nº PIÈCE FAB.  SNC-EM520
Nº PIÈCE  456497
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La SNC-EM520 est une caméra minidome SD qui incorpore un balayage progressif de 1/3-type de capteur CMOS Exmor.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • balayage progressif 1/3-type de capteur CMOS Exmor
  • 2,9 x zoom optique
  • H.264/MPEG-4/JPEG
  • fps 30
  • Jour/nuit

Description des spécifications

E série SD vandale Minidome IP caméra

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle