SONY | SNC-EM602RC
Sécurité IP caméra mini-dôme, HD, IR, jour/nuit, H.264/JPEG, résolution 1280 x 1024, F1,2/F2,1 grand angle/téléobjectif varifocale 3 à 9 MM Lens, 2 Go, 17 watts, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNC-EM602RC
Nº PIÈCE  597165
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • La caméra sensible, haute résolution Exmor CMOS capteur capture croquant vidéo Images détaillées dans HD720P à jusqu'à 30fps
  • Imagerie de première classe est assurée par Sony Unique IPELA moteur EX Signal Processing Platform
  • Réduction du bruit dynamique excellent assure des Images claires Low-Light, tandis que visibilité Enhancer optimise dynamiquement luminosité et Reproduction des couleurs sur une base de Pixel par Pixel
  • Renseignement supplémentaire est ajouté par DEPA Advanced Analytique avec détection de visage qui peut Trigger alarmes basée sur l’utilisateur-Saskatchewa ned règle
  • Technologie innovante vue-DR réalise un équivalent de la gamme dynamique à 130 dB, des objets capture clairement et de manière adaptative même avec rétroéclairage dures ou point culminant ensoleillée
  • Projecteurs infrarouge intégrés donnent une vue claire dans l’obscurité complète des objets à une Distance de jusqu'à 30 mètre (50 IRE) de l’appareil photo
  • À l’aide de vue DR et haute qualité IR, des Images peuvent être capturées sans surexposition
  • Véritable fonction jour/nuit automatiquement l’appareil photo à jour ou en Mode nuit, selon le niveau de lumière ambiante
  • Vibrations mécaniques causées par les rafales de vent ou d’un pont routier occupé peuvent causer floue, difficile de voir les Images
  • Le stabilisateur d’Image intégré réduit les effets du bougé de l’appareil pour le bac à légumes, Image plus claire
  • Un choix d’image sélectionnable Modes OptimizesCamera réglages pour une meilleure qualité d’image dans une large gamme d’Applications et l’environnement d’éclairage
  • Sélectionnez le débit Constant, débit Variable ou VBR avec Cap Modes de Compression pour la qualité de l’enregistrement optimisé selon l’état du réseau IP
  • La conception anti-vandalisme caméra répond aux normes de l’IK10 (Protection contre les chocs mécaniques)
  • IP66 évalué imperméable à l’eau et étanche à la poussière, la caméra est idéal pour la Surveillance extérieure, mais aussi humide ou humide intérieure des environnements où l’infiltration d’eau peuvent se trouver
  • La caméra peut être alimentée par alimentation sur Ethernet simplifier Installation en éliminant la nécessité pour le câble d’alimentation supplémentaire
  • En toute sécurité accéder à la caméra en utilisant un Smartphone ou tablette pour voir des Images à distance et régler
  • Réglage rapide et facile de mise au point et réglages de Zoom simplifie l’Installation tout en réduisant les temps d’entretien
  • Configuration des paramètres réseau est simplifiée avec l’Application fournie par le SNC Easy IP Configuration Guide
  • Support pour ONVIF profil S simplifie l’intégration avec une large gamme de machines virtuelles plates-formes et matériel informatique, fournissant la vidéo en Streaming et le contrôle de la caméra
  • Réseau ouvert Interface vidéo Forum définit un protocole commun pour l’échange d’informations entre des périphériques vidéo réseau, y compris la vidéo Streamin et la découverte automatique

Informations techniques

IEEE 802,3af/IEEE 802,3at, UL 2044, Vyas, CEI 60950-1, VCCI, FCC, IC, fr 55022/50130-4/55024, AS/NZS CISPR22, KCC, EMC-TR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique