SONY | SNC-EP520
Caméra PTZ de réseau SD avec une résolution de 720 x 480, 1/4 tapez imageur Exview HAD CCD, 36 x zoom optique

Nº PIÈCE FAB.  SNC-EP520
Nº PIÈCE  449528
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméra PTZ SD avec une résolution de 720 x 480, 1/4 tapez imageur Exview HAD CCD, 36 x zoom optique, double en streaming JPEG/MPEG-4/H.264.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Caméra PTZ haute résolution
  • Capacité de DynaView Wide-D
  • DEPA Intelligence pour traitement sur enregistreur d’image plus rapide
  • ONVIF technologie d’interopérabilité facile dans les réseaux hétérogènes
  • Modes jour/nuit pour une meilleure visibilité
  • Streaming double (n’importe quelle combinaison avec JPEG/MPEG-4/H.264)
  • Fouzi activée afin que la puissance et les données sont transportées par câble Ethernet
  • Réduction du bruit

Description des spécifications

Caméra réseau PTZ NTSC définition standard

Spécifications  :

Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle