SONY | SNC-ER550
Caméra réseau à dôme rapide HD avec 1080 HD, résolution de 1280 x 720, 1/4 type d’imageur Exmor CMOS, zoom optique 28 x

Nº PIÈCE FAB.  SNC-ER550
Nº PIÈCE  449531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméra dôme rapide HD Full avec 1080 HD, résolution de 1280 x 720, 1/4 type d’imageur CMOS Exor, zoom optique 28 x, double en streaming JPEG/MPEG-4/H.264

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Capacité de DynaView Wide-D
  • DEPA Intelligence pour traitement sur enregistreur d’image plus rapide
  • ONVIF technologie d’interopérabilité facile dans les réseaux hétérogènes
  • Modes jour/nuit pour une meilleure visibilité
  • Streaming double (n’importe quelle combinaison avec JPEG/MPEG-4/H.264)
  • Fouzi activée afin que la puissance et les données sont transportées par câble Ethernet
  • Réduction du bruit

Description des spécifications

Caméra dôme rapide

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle