SONY | SNC-VM600B
1/3" PS Exmor CMOS minidome intérieure caméra, 720p, MJPEG/H.264, 30 images par seconde, 0,05 lx couleur, 0,04lx B&W, PoE, visibilité Enhancher, XDNR, 130dB vue p, 3-9 mm, fonction jour/nuit, audio, facile/zoom focus, fente pour carte SD. DEPA Advanced Platform

Nº PIÈCE FAB.  SNC-VM600B
Nº PIÈCE  494719
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

SNC-DH140 de Sony est la dernière addition à sa gamme de puissante caméras réseau. Cette caméras réseau à double flux HD, supportant les H.264 et les formats de compression JPEG, MPEG-4 offre une qualité d’image excellente en résolution HD à 30 fps. La SNC-DH140 intègre le nouveau capteur CMOS Exmor de Sony. Il est spécialement conçu pour les applications de sécurité et intègre des technologies de mise en valeur de state-of-the-art image par exemple de la vue-DR. Cette technologie intègre la dernière technologie Wide-D avec Visibi lité Enhancer et XDNR, permettant à ces caméras pour fournir des images HD de qualité, même dans les environnements les plus difficiles de rétro-éclairé. La caméra réseau fixe SNC-DH140 est la solution idéale pour même la surveillance plus exigeante applications de surveillance.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Supérieure qualité d’image HD 720P soutenant h.264 à 30 fps
  • Résolution maximale 1280 x 1024
  • Gamme dynamique supérieure à l’aide récemment mis au point de vue-DR (visibilité améliorée une plage dynamique étendue)
  • XDNR (réduction de bruit dynamique excellent) pour des images claires sans motion blur sous faible éclairage
  • Trois codecs (JEPG/MPEG-4/H.264) et le double codage
  • Le nouveau capteur CMOS « exmor » réalise la qualité d’image élevée et une grande sensibilité pour la surveillance
  • Fonction de zoom facile/fonction focus facile
  • DEPA avancé déclencheur - intelligent audio et vidéo analytique - une alarme selon les règles définies par l’utilisateur. -intelligente motion Detection-Tamper alarme - détection audio de pointe
  • Conformité ONVIF (forum d’interface vidéo réseau ouvert)

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE XDNR
Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.