SONY | SNC-VM601
Réseau p 720 HD / 1,3 Minidome mégapixels avec technologie vision-DR, JPEG/MPEG-4/H.264 double Streaming, jour/nuit et PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNC-VM601
Nº PIÈCE  494723
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SNC-DH140 de Sony est la dernière addition à sa gamme de puissante caméras réseau. Cette caméras réseau à double flux HD, supportant les H.264 et les formats de compression JPEG, MPEG-4 offre une qualité d’image excellente en résolution HD à 30 fps. La SNC-DH140 intègre le nouveau capteur CMOS Exmor de Sony. Il est spécialement conçu pour les applications de sécurité et intègre des technologies de mise en valeur de state-of-the-art image par exemple de la vue-DR. Cette technologie intègre la toute dernière technologie Wide-D avec rehausseur de visibilité et XDNR, permettant à ces caméras pour fournir des images HD de qualité, même dans les environnements les plus difficiles de rétro-éclairé. La caméra réseau fixe SNC-DH140 est la solution idéale pour même la surveillance plus exigeante applications de surveillance.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Supérieure qualité d’image HD 720P soutenant h.264 à 30 fps
  • Résolution maximale 1280 x 1024
  • Gamme dynamique supérieure à l’aide récemment mis au point de vue-DR (visibilité améliorée une plage dynamique étendue)
  • XDNR (réduction de bruit dynamique excellent) pour des images claires sans motion blur sous faible éclairage
  • Trois codecs (JEPG/MPEG-4/H.264) et le double codage
  • Le nouveau capteur CMOS « exmor » réalise la qualité d’image élevée et une grande sensibilité pour la surveillance
  • Fonction de zoom facile/fonction focus facile
  • DEPA avancé déclencheur - intelligent audio et vidéo analytique - une alarme selon les règles définies par l’utilisateur. -intelligente motion Detection-Tamper alarme - détection audio de pointe
  • Conformité ONVIF (forum d’interface vidéo réseau ouvert)

Description des spécifications

Caméra réseau à dôme Mini HD anti-vandalisme

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle