SONY | SNC-WR602
PS Exmor extérieure panoramique/inclinaison/Zoom caméra 1/3", 720p, 60 images/s, MJPEG/H.264, fouzi +, visibilité Enhancher, XDNR, 130 dB vue p, 30 X zoom, fonction jour/nuit, audio, désembuage mode, fente pour carte SD, DEPA Advanced Platform.

Nº PIÈCE FAB.  SNC-WR602
Nº PIÈCE  529258
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Optimisé pour les applications de surveillance extérieur critique, avec une fréquence d’images élevée 60p, analytique avancée, leader pan vitesse et météo/vandale résistance. La SNC-WR602 est une caméra réseau à dôme rapide de haute performance qui est idéale pour les zones étendues s urveillance dans des environnements difficiles - depuis les aéroports, les stades, les zones urbaines, les centres commerciaux et les périmètres. Le sensible, à haute résolution Exmor(TM) CMOS capteur fait équipe avec plate-forme de traitement IPELA moteur PROMC de dernière génération de {} 001529, de la communication qualité photo anneau HD avec puissant analytique pour la surveillance plus intelligent. Une gamme dynamique extra-large 130 dB assure des images claires vidéo, même dans des environnements d’éclairage difficiles où les autres caméras luttent avec des extrêmes de la lumière et l’ombre dans la même scène. Cadences jusqu'à 60 fps - double de celui des caméras IP normal - laisser les opérateurs reconnaissent et évaluer rattrapante incidents dans des images enregistrées avec une précision inégalée. La SNC-WR602 permet de continue 360 opération PTZ, avec vitesse de pan d’essai de l’industrie SAF de 700/s laisser un opérateur rapidement rappeler prédéfinie des domaines d’intérêt dans un mouvement unique et sans faille. Un puissant zoom optique 30 x offre large zone de couverture, ainsi que la possibilité d’attraper les gros plans détaillés sans perte de clarté conçu pour de fiable 24 heures sur 24 performance en environnements extérieurs, la caméra unitisée peut fonctionner dans des températures de -40 C à + 50 c, et est évalué à IP66/IK10 afin de résister à la météo importunes altération par les Vandales. Aptitude à l’usage externe est enha ncé par une fonction de traitement d’images de désembuage qui réduit le smog ou brume, tandis que le stabilisateur gyroscopique bagarres due à des vibrations sur un pont de poteau ou route de montage venteux-bougé de l’appareil.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été dcontinued par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Résolution maximale de 1280 x 720 pixels avec le capteur CMOS Exmor(TM)
  • Puissante 30 x zoom optique
  • Gamme dynamique équivalente à 130 dB en mode HD réalisé avec la technologie d’affichage-DR
  • Vitesse de pointe des niveaux de panoramique de performance avec un pan de 700/s
  • Stabilisateur gyroscopique
  • Technologie de Correction de distorsion de plan focale
  • Désembuage de fonctionnalité de traitement d’images
  • Fréquence d’images élevée de 60 images par seconde (fps)
  • IK10 au prorata anti-vandalisme et IP66-rated water-résistant à/poussière caractéristiques

Description des spécifications

Caméra à dôme réseau HD extérieure PTZ rapide

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.