SONY | SNC-XM631
Caméra de sécurité IP, Mini dôme, Full HD, jour/nuit, H.264/JPEG, résolution 1920 x 1080, F2 fixe 2,8 MM Lens, 2 Go, 4 watts, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNC-XM631
Nº PIÈCE  591818
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le capteur CMOS Exmor haute résolution sensible capture des Images de croustillant, bourré de détails vidéo Full HD
  • Un Angle de vision Horizontal de degré 113 fait la solution idéale pour la Surveillance de la zone étendue, nécessitant moins de caméra couvrir le même espace
  • Imagerie de haute qualité est assurée par Sony IPELA moteur EX Signal Processing plate-forme Unique qui combine puissant Signal traitement Intelligent vidéo Analytique technologies
  • Excellente dynamique bruit réduction assure faible luminosité des Images claires, accessoire de visibilité tandis que cer dynamiquement optimise la luminosité et la Reproduction des couleurs sur une base de Pixel par Pixel
  • Renseignement supplémentaire est ajouté par DEPA Advanced Analytique avec détection de visage qui peut Trigger alarmes basée sur User-Determined règle
  • Technologie innovante vue-DR réalise un équivalent de la gamme dynamique à 90 dB, des objets capture clairement et de manière adaptative même avec rétro-éclairage rigoureux ou faits saillants ensoleillée
  • La caméra est Capable de capturer des Images claires en très basse lumière Conditions Minimum Illumination 0,3 lx en Mode couleur et 0,3 lx en Mode noir/blanc
  • Fonction jour/nuit électronique commute automatiquement l’appareil entre le jour (couleur) et nuit (noir/blanc) Modes, selon les niveaux de lumière
  • Le stabilisateur d’Image intégré réduit les effets du bougé de l’appareil ou de Vibration pour des Images plus stables avec flou réduit
  • Un choix de Modes d’image sélectionnable optimise les réglages de l’appareil pour une meilleure qualité d’image dans un large éventail d’Applications et l’environnement d’éclairage
  • Sélectionnez le débit Constant, débit Variable ou VBR avec Cap Modes de Compression pour la qualité de l’enregistrement optimisé selon l’état du réseau IP
  • Bord de stockage permet d’enregistrer des vidéo directement sur une carte SD/SDHC en option, même lorsqu’une connexion réseau n’est pas disponible
  • La caméra est alimentée à l’aide de PoE Via un Standard RJ-45 connecteur, simplifier Installation et éliminant le besoin de câble d’alimentation supplémentaire
  • Cela permet à l’unité de la lentille être transformé en Pan, Tilt et Axes de rotation pour le réglage de l’Angle appareil photo polyvalent
  • E-varifocale permet le zoom électronique et réglage du champ de vision de facile, Installation Flexible sans lourdeur Focus réajustement nécessaire avec optique varifocale
  • En plus de l’objectif fourni, trois objectifs fixes optionnels sont également disponible avec un Angle Horizontal de Regarde un des degrés 83 51 et 25 degrés respectivement pour permettre à réglage de la caméra Flexible des champ de vision
  • La caméra est incassable avec un classement d’Impact IK10, pour la Protection contre un comportement destructeur
  • Accès sécurisé à la caméra à l’aide d’un Smartphone ou une Table

Informations techniques

IEEE 802,3af, UL 2044, Vyas, CEI 60950-1, VCCI, FCC, IC, fr 55022/50130-4/55024, AS / NZS CISPR22, KCC, EMC-TR

Spécifications  :

Type de compression MPEG2
Dôme couleur FUMÉ
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE MILLIMÈTRE 2,8
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE