SAMSUNG TECHWIN | SND-1080
Caméra dôme IP, VGA, H.264/MJPEG, Vari-focale de l’objectif 3,5 x 2,2 à 7,7 mm, IK08, SD/SDHC, H.264/MJPEG, 12 V DC/PoE, électronique D/N

Nº PIÈCE FAB.  SND-1080
Nº PIÈCE  506614
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SND-1080 est un réseau VGA objectif Vari-focal (2,3 mm ~ 7,9 mm) caméra dôme mettant en vedette WiseNetS DSP de Samsung. La puce WiseNetS est un nouveau composant conçu et fabriqué par Samsung, avec détection du visage, détection de mouvement, Samsung Super dynamique a sonné e, 2D + 3D réduction numérique de bruit (SSNRIII) de Samsung, masquage polygonale et beaucoup plus de fonctionnalités. Cet appareil possède une sortie analogique séparée pour facile utiliser ensemble ou hybride comme une caméra analogique. Le 1/4 po. Progressive Scan CMOS offre une image claire et la caméra est capable de diffusion multiple sur & MJPEG double Codec H.264. L’appareil peut être alimenté en 12 volts DC ou Power over Ethernet et une carte SD est inclus pour ceux qui recherchent de stockage de pointe. Cet appareil est idéal pour les situations qui req causc une largeur de bande lumineuse, l’image de haute qualité tels que les petites entreprises et de la vente au détail. Gamme de produits de Samsung WiseNetS VGA caméra comprend également une caméra box (SND-1001) et le dôme fixe l’objectif (SND-1011).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie isiscontinued par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle