SAMSUNG TECHWIN | SND-6083
Caméra à dôme IP WiseNet III, 2 MP, plein HD(1080p), Vari-focale lentille x 2,8 (3-8,5 mm), H.264/MJPEG, 120 dB WDR, SD/SDHC/SDXC, 12 V DC/PoE

Nº PIÈCE FAB.  SND-6083
Nº PIÈCE  511851
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le SND-6083 est un appareil photo de Samsung Techwin WiseNetIII plages de réseau, qui disposent des fonctions les plus avancées de Samsung avec 2 mégapixels 1080p haute définition des images. C' est le haut niveau de fonctionnalités inclut 100 dB WDR qui délivre 30 fps à la 2 mégapixels p 1080 et performance en faible luminosité jusqu'à 0,1 Lux (F1.2, 50IRE, couleur) créant des images claires dans des conditions de faible éclairage. Avec des fonctionnalités améliorées et des nouvelles technologies pour lutter contre les défis des conditions environnementales difficiles, le SND-6083 répondra aux besoins de sécurité professionnels du marché.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE