HANWHA TECHWIN | SND-6084
Caméra à dôme IP WiseNet III, 2 MP, plein HD(1080p), motorisé Simple accent x 2,8 (3-8,5 mm), H.264/MJPEG, 120 dB WDR, True D/N, SD/SDHC/SDXC, 12 V DC/PoE

Nº PIÈCE FAB.  SND-6084
Nº PIÈCE  511849
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SND-6084 est un appareil photo de Samsung Techwin WiseNetIII plages de réseau, qui disposent des fonctions les plus avancées de Samsung avec 2 mégapixels images en haute définition 1080p. C' est le haut niveau de fonctionnalités comprend 100 dB WDR qui offre 30 images/s à 2 mégapixels 1080p, performance en faible luminosité jusqu'à 0,1 Lux (F1.2, 50 IRE, couleur) créant des images claires dans des conditions de faible éclairage et objectif vari-focal motorisé intégré entraînant facile contrôle de la mise au point. Avec amélioré de fonctionnalités et nouvelles technologies pour co minette les défis des conditions environnementales difficiles, le SND-6084 répondra aux besoins de sécurité professionnels du marché.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610