LA VISION DE HANWHA | SNF-8010VM
Réseau d’appareil photo, Fisheye, Digital PTZ, WDR, anti-vandalisme, jour/nuit, H.264/MJPEG, résolution de 2560 x 2048, F2,5 fixe focale 1,14 MM Lens, 64 GB, 12 v C.C. 8,7 watts, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNF-8010VM
Nº PIÈCE  599470
Minimum 1 chaque

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. Utilisez XNV-8010RVM, 939779 comme remplacement suggéré.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Divers Regarde un Composition, Mode d’affichage 6 Désenrouler
  • À bord de Désenrouler, Digital Audio bidirectionnel/PTZ
  • Emplacement mémoire micro SD/SDHC/SDXC

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FCC, Gost, KC, EN61373/50155, IEEE 802,3af

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.