MINUTEMAN | SNMP-NV6
Carte de communication compatibles UPS IPv4 et Vpi6

Nº PIÈCE FAB.  SNMP-NV6
Nº PIÈCE  509881
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La carte SNMP-NV6 est parmi les plus riche et sécurisé cartes d’interface réseau disponibles pour la gestion et le contrôle d’un UPS sur un réseau local. Compatible avec les EnterprisePlus et Endeavor série PRO-RT, le SNMP-NV6 peut être configuré pour surveiller le statut d’une commande d’UPS et les questions de n’importe quel poste de travail accessible sur un réseau.
Accès à la carte sont possibles via un NEM à l’aide de protocoles SMNP ou via HTTPs à l’aide de la plupart des navigateurs web standard de l’industrie. Le logiciel de gestion SNMP groupé, qui est compatible avec différents systèmes d’exploitation, peut automatiquement Rechercher et lier plusieurs cartes de SNMP-NV6 dans tout le réseau et communiquer avec eux via le protocole SNMP.
Le logiciel est conçu pour récupérer des informations de l’onduleur et peut exécuter des commandes en réponse aux événements et alarmes générées par la carte SNMP-NV6, y compris les systèmes d’ordinateur automatique arrêt progressif pour éviter la puissance anormale hors hôtes, serveurs ou postes de travail en raison d’événements liés à l’alimentation.

Caractéristiques

  • Réseau de connexion par connecteur RJ45 - permet la connexion de l’onduleur au réseau Ethernet via un connecteur RJ45 directement sans utiliser de RS232 ou USB ports sur l’ordinateur et sans charger n’importe quel logiciel de gestion UPS individuel sur le serveur réseau.
  • Onduleur de réseau permet de gestion - gestion à distance de l’onduleur depuis n’importe quel poste de travail via Internet ou Intranet.
  • NOUVELLE capacité de IPv6 - compatibilité totale avec les Vpi4 IPv6 normes et ce qui en fait la carte parfaite pour les options de migration future
  • NOUVELLES Communications polyvalent - Compatible avec les protocoles SNMPv1, v2C et v3.
  • NOUVEAUX Supports SYSLOG - peuvent envoyer des messages à un maximum de quatre serveurs Syslog lorsqu’un événement survient
  • NOUVEAUX niveaux d’alarme Configurable événement - niveaux pour divers événements d’alarmes configurable par l’utilisateur
  • NOUVEAU réglable basse batterie alarme - configurable par l’utilisateur de définir un seuil d’événement
  • NOUVELLES Configurations de lot et mises à niveau - Gagnez du temps en configurant ou de mise à jour firmware et poussant celles apportées à plusieurs cartes sur le réseau
  • UPS distant surveillance via SNMP, HTTP - permet la surveillance de l’onduleur à l’aide de la Base d’informations de gestion MIB, ou un navigateur Internet.
  • Configurer des UPS et des fonctions du système de n’importe quel mot de passe client protégé - configurer l’onduleur et les paramètres du système de n’importe quelle station de gestion SNMP ou via un navigateur Internet en utilisant les objets et les formes HTTP.
  • Journaux d’événements & Metering données stockées dans la mémoire EEPROM - fournit des données historiques d’UPS' événements puissance puissance, état actuel et la qualité des piles.
  • Arrêt du serveur multiples - logiciel de gestion SNMP The inclus fournit un arrêt automatique de serveurs à travers un horaire préprogrammé par un administrateur, ou lorsque surviennent des événements de puissance critique.
  • Notification des utilisateurs via des interruptions SNMP et courriels via SMTP
  • Protocole de temps réseau pris en charge
  • Telnet en faveur de configuration
  • Prise en charge de BOOTP/DHCP
  • Service de noms NetBIOS pris en charge
  • Sécurité md5 HTTP

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.