SAMSUNG TECHWIN | SNO-7084R
Caméra de réseau, Etanche IR, 2,85 x Zoom, jour/nuit, H.264/MJPEG, résolution de 2048 x 1536, F1,2 varifocale/DC Auto Iris 3 MM Lens, 4 GB, VAC 24/12 VDC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNO-7084R
Nº PIÈCE  556993
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Simple mise au point
  • Enhanced DIS, désembuage
  • 3M WDR en temps réel
  • Multi-Crop en Streaming
  • Emplacement mémoire micro SD/SDHC/SDXC
  • Prise en charge Audio bidirectionnelle

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FCC, IEEE 802,3af

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610