SAMSUNG TECHWIN | SNO-L6083R
Network Camera, IR étanche, Full HD, Zoom optique x 4.3, jour/nuit, H.264/MJPEG, résolution 1920 x 1080, F1,4 varifocale/DC Auto Iris 2,8 à 12 MM Lens, 32 GB, 5,9 Watt, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNO-L6083R
Nº PIÈCE  621252
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Plusieurs Codec de Streaming, double
  • Motion Detection, altération
  • Slot mémoire micro SD/SDHC
  • Prise en charge vue du couloir
  • Distorsion de lentille Correction Support
  • Longueur visible IR 20 mètre

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FCC, IEEE 802,3af

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610