SAMSUNG TECHWIN | SNP-3371
Réseau PTZ dôme, 1/4" densité verticale Double interligne CCD, 600 lignes, Wide Dynamic Range, véritable jour nuit, H.264, MPEG-4 & MJPEG Triple Codec, carte SD, 37 X

Nº PIÈCE FAB.  SNP-3371
Nº PIÈCE  444904
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SNP-3371 est une haute performance intérieure caméra dôme PTZ IP qui inclut le pistage automatique avancé. Il dispose d’un 37 x objectif zoom autofocus (3,5-129,5 mm), 360 rotation continue, à grande vitesse pan et tilt opérations à 500 par seconde, 255 préréglages, 128 x Wi de Dynamic Range (WDR) et les deux Codecs H.264/MPEG-4/MJPEG. Propulsé par chipset Wisenet de Samsung Techwin, la caméra de SNP-3371 offre une résolution VGA à 30 images/s et une longue liste de fonctionnalités, y compris le véritable jour / opération de nuit avec l’IC, masquage de vie privée, intégration ame fr et bien plus encore. Il y a une variété d’accessoires disponibles pour diverses options de montage.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Max. 30 (25) i/s en résolution de 4CIF
  • 3,5 ~ 129,5 mm (37 x) / 3,5 ~ 105mm (30 x) zoom optique, zoom numérique 12 x
  • H.264, MPEG-4, MJPEG codec multiples
  • Mémoire SD, prise en charge audio bidirectionnelle
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Dôme couleur TRANSPARENT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Résolution TVL 600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.