SAMSUNG TECHWIN | SNP-5200 H
Réseau PTZ caméra, appareil photo 1,3MP, HD(720p), H.264/MJPEG, motorisés Zoom optique 20 x (4,45-89 mm), vrai D/N, SD/SDHC, 24 V AC / PoE +, IP66, IK10, intégré - 58F radiateur

Nº PIÈCE FAB.  SNP-5200H
Nº PIÈCE  444908
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SNP - 5200H est une haute performance ONVIF compatible 1,3 megapixel, caméra PTZ extérieure qui intègre le chipset DSP WiseNet Samsungs. Capable d’afficher plusieurs résolutions de la CIF (320 x 240) par le biais de 16:9 format 720p HD et jusqu'à complet 1,3 mégapixels (1280 x 1024), il fournit jusqu'à 10 flux vidéo et vidéo analytique. Le SNP - 5200H dispose d’un 20 x auto focus zoom (4,45-89 mm) avec des capacités de niveau lumière faibles de 0,7 Lux couleur. Le PTZ a pleine capacité 360, 500 par seconde vitesse de pan et 255 préréglages. Ce dôme dispose également SSNRIII, la 3ème génération de Samsung Super réduction de bruit et une liste d’autres fonctionnalités de la caméra de pointe. Il est livré avec un IP66 évalué logement et a un ventilateur intégré & radiateur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Max. Résolution  : 1,3 M (1280 x 1024)
  • Soutenir une résolution HD (16P) 9  : 720
  • 4,45 ~ 89 mm (x 20) zoom optique, zoom numérique de 16 x
  • H.264, MPEG-4, MJPEG codec multiples
  • PoE plus, prise en charge audio SD mémoire, IP66, bidirectionnelle
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal HYBRIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle