SAMSUNG TECHWIN | SNP-L5233H
WISENET Lite IP PTZ caméra, 1,3 MP, HD720p 30fps, Zoom optique 23 x 4,44-102,1 mm, 100 dB WDR, True Pan D/N, 500 ° / s, 24 V AC / PoE +, Analytique, IP66, IK10, appareil de chauffage sur - 58ºF 24 V AC, Analytique

Nº PIÈCE FAB.  SNP-L5233H
Nº PIÈCE  699099
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610